{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Inzetsoort | rechts | |
| Toepassing | Vlakdraaien | |
| Binnendraaidiepte tot | 3×D | |
| Schachtvorm | Staal | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Inwendige koeling | ja | |
| ISO-code houder | A0608H SCLCR/L06; A0810J SCLCR/L06; A1012K SCLCR/L06; A1216M SCLCR/L06 | |
| geschikte wisselplaat | CC.. 0602.. | |
| Minimale voorboor-⌀ Dmin | 8 mm; 11 mm; 13 mm; 17 mm | |
| Middenverplaatsing L3 | 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm | |
| Spanhoogte L2 | 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
| Halsbreedte L4 | 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
| Koplengte L1 | 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm | |
| Totale lengte L | 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm | |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 7 | |
| Producttype | Boorstang |
| Artikelnummer | 260036 SET06 | |
| EAN/GTIN | 4045197656629 | |
| Nummer fabrikant | 260036 SET06 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |