Uvex Oorkappen pheos K2P zwart/geel SNR 30 dB

Artikelnummer: 2600215
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Oorkappen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2600215
EAN/GTIN 4031101739311
Nummer fabrikant 2600215
L-nummer L01660 161
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoge bescherming ontmoet design - dit is hoe de nieuwe uvex K-lijn oorkappen indruk maakt op zijn dragers: Dankzij het zachte oppervlak sluiten de oorkappen goed aan en dankzij het lage gewicht zijn ze comfortabel om te dragen.

Kenmerk:

  • Producttype: Oorkappen
  • Productnaam: uvex pheos K2P
  • Soort product: Oorbeschermers
  • Materiaal oorkappen: Acrylonitril-butadieen-styreen copolymeren (ABS)
  • Kleur (filter): zwart/geel
  • Materiaal oorkussen: Polyethyleen (PE)
  • Uitvoering: voor montage op een helm
  • H-waarde (demping hoogfrequent geluid): 35 dB
  • M-waarde (geluidsdemping middenfrequentie): 27 dB
  • L-waarde (demping laagfrequent geluid): 20 dB
  • SNR: 30 dB
  • Hergebruik: Herbruikbaar (R)