{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schachtgrootte | 12 mm | |
| Plaatafmeting | 6 mm | |
| Inzetsoort | rechts | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Inwendige koeling | nee | |
| ISO-code houder | SCACR/L 1212M06 | |
| geschikte wisselplaat | CC.. 0602.. | |
| Functiebreedte L4 | 12 mm | |
| Koplengte L1 | 12 mm | |
| Totale lengte L | 150 mm | |
| Wisselplaatschroevenset | 269021 1 | |
| Instelhoek κ | 90 graden | |
| Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
| Producttype | Klemdraaihouder |
| Artikelnummer | 260014 12/06 | |
| EAN/GTIN | 4045197797544 | |
| Nummer fabrikant | 260014 12/06 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |