• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Precisie centerponsen, Ø punt 8 mm

Artikelnummer: 256.8
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Centerpons

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 256.8
EAN/GTIN 3148511606605
Nummer fabrikant 256.8
L-nummer L60130 1233
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chroom-vanadiumstaal, gesmeed
  • hardheid 52 - 58 HRC
  • gekartelde schacht
  • verzinkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 130
  • [g]: 100
  • [kg]: 0,100

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan