Draai-wisselplaat TNGA 160408, CBN (0°)

Artikelnummer: 255457 G
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snijkantuitvoering Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat TNGA 160408
Hoekradius 0,8 mm
Soort BU7220
Snijmateriaal CBN
Snedecondities continu; licht onderbroken; sterk onderbroken
Snijkantuitvoering G
Snijdiepte ap 0,05 mm - 0,2 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,15 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 90 m/min - 140 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 255457 G
EAN/GTIN 4045197895424
Nummer fabrikant 255457 G
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
H
Staal < 60 HRC
H
Staal < 67 HRC
H
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met 3 snijkanten.

Omschrijving:

Nieuw CBN met een evenwichtige combinatie van slijt- en breukvastheid voor de universele toepassing in gehard staal tot 67 HRC in combinatie met een speciale uitvoering. Voor de toepassing zowel bij continue, als bij licht en sterk onderbroken snede.

Downloads en documenten

Geschikte producten