HFAEL 95C-5T25 Adaptors for external facing, along shaft. Dmin. 12mm.

Artikelnummer: 2550050
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2550050
EAN/GTIN 7291075032222
Nummer fabrikant 2550050
L-nummer L23920 63

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snedediepte, max. (CDX) 25 mm, snijbreedte (CW) 5 mm, totale lengte (OAL) 66 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 130 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 95 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 5 mm
  • Functiebreedte (WF) 12,2 mm
  • Totale lengte (OAL) 66 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles