{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ISO-code wisselplaat | WNMG 080408 | |
| Hoekradius | 0,8 mm | |
| Soort | IC6025 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Hoofdtoepassing | M | |
| Snedecondities | licht onderbroken | |
| Spaanbreker | M3M | |
| Snijdiepte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
| Voeding f | 0,17 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 230 m/min | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
| Fijn/ruw-indeling | Ruwe/fijne afwerking | |
| Artikelomschrijving producent | WNMG 080408-M3M IC6025 | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
| Artikelnummer | 252121 IC6025 | |
| EAN/GTIN | 7291075306019 | |
| Nummer fabrikant | 5510202 |