Draai-wisselplaat WNMG 080412, voor middelfijne bewerking

Artikelnummer: 252072 HB7415-1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,02 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,85 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
522 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WNMG 080412
Hoekradius 1,2 mm
Soort HB7415-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing S
Neventoepassing M
Snedecondities continu
Spaanbreker TIM
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,5 mm - 4 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 40 m/min - 90 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 60 m/min - 220 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 252072 HB7415-1
EAN/GTIN 4062406749514
Nummer fabrikant 252072 HB7415-1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten