{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ISO-code wisselplaat | WNMG 080408 | |
| Hoekradius | 0,8 mm | |
| Soort | HB7020-2 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Hoofdtoepassing | P | |
| Snedecondities | licht onderbroken | |
| Spaanbreker | WSM | |
| Snijdiepte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
| Voeding f | 0,2 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 140 m/min - 420 m/min | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
| Fijn/ruw-indeling | Ruwe/fijne afwerking | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
| Artikelnummer | 252071 HB7020-2 | |
| EAN/GTIN | 4069515018920 | |
| Nummer fabrikant | 252071 HB7020-2 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |