{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
| Plaatafmeting | 6 mm | |
| Inzetsoort | links | |
| Binnendraaidiepte tot | 3×D | |
| Schachtvorm | Staal | |
| Norm | DIN 8024 | |
| Inwendige koeling | ja | |
| ISO-code houder | A16M PWLNR/L06 | |
| Instelhoek κ | 95 graden | |
| geschikte wisselplaat | WN.. 0604.. | |
| Minimale voorboor-⌀ Dmin | 21 mm | |
| Middenverplaatsing L3 | 11 mm | |
| Spanhoogte L2 | 15,25 mm | |
| Totale lengte L | 150 mm | |
| Kniehefboom | 259015 14 | |
| Kniehefboomschroef | 259018 10 | |
| Toepassing | Langsdraaien binnen; Vlakdraaien | |
| Producttype | Boorstang |
| Artikelnummer | 251943 16/06 | |
| EAN/GTIN | 4045197651495 | |
| Nummer fabrikant | 251943 16/06 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |