Master Eco klemdraaihouder kort PWLNL 95°, voor wisselplaten WN.., links

Artikelnummer: 251911 20/06
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Eco
Schachtgrootte 20 mm
Plaatafmeting 6 mm
Inzetsoort links
Norm DIN ISO 5610
Inwendige koeling ja
ISO-code houder PWLNR/L 2020X06
geschikte wisselplaat WN.. 0604..
Functiebreedte L4 25 mm
Koplengte L1 30 mm
Totale lengte L 90 mm
Onderlegplaat 259031 47
Kniehefboom 259015 16
Kniehefboomschroef 259018 16
Veer 259046 5
Instelhoek κ 95 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype eco-Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 251911 20/06
EAN/GTIN 4062406734145
Nummer fabrikant 251911 20/06
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Tip:

Koelmiddeloverdracht via slobgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master Eco-opnames nr. 319006319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Master Eco" Bekijk alles