{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ISO-code wisselplaat | VNMG 160408 | |
| Hoekradius | 0,8 mm | |
| Soort | PR115S | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Hoofdtoepassing | S | |
| Snedecondities | licht onderbroken | |
| Spaanbreker | MU | |
| Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2 mm | |
| Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 25 m/min - 70 m/min | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
| Fijn/ruw-indeling | Ruwe/fijne afwerking | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
| Artikelnummer | 251824 PR115S | |
| EAN/GTIN | 4960664035922 | |
| Nummer fabrikant | TLV00097 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |