{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
| Plaatafmeting | 16 mm | |
| Inzetsoort | links | |
| Binnendraaidiepte tot | 3×D | |
| Schachtvorm | Staal | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Inwendige koeling | ja | |
| ISO-code houder | A32S MVZNR/L 16 | |
| Instelhoek κ | 95 graden | |
| geschikte wisselplaat | VN.. 1604.. | |
| Minimale voorboor-⌀ Dmin | 48 mm | |
| Middenverplaatsing L3 | 30 mm | |
| Spanhoogte L2 | 31 mm | |
| Nuttige diepte T | 14 mm | |
| Totale lengte L | 250 mm | |
| Afkoppellengte L1 | 96 mm | |
| Onderlegplaat | 259031 39 | |
| Onderlegplaatschroef | 259025 3 | |
| Spanklemstuk | 259038 2 | |
| Schroef voor klemstuk | 259021 4 | |
| Toepassing | Langsdraaien binnen | |
| Producttype | Boorstang |
| Artikelnummer | 251729 32/16 | |
| EAN/GTIN | 4045197868275 | |
| Nummer fabrikant | 251729 32/16 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |