{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ISO-code wisselplaat | TNMG 160404 | |
| Hoekradius | 0,4 mm | |
| Soort | PV720 | |
| Snijmateriaal | CERMET | |
| Hoofdtoepassing | P | |
| Snedecondities | continu | |
| Spaanbreker | PG | |
| Snijdiepte ap | 1 mm - 4,5 mm | |
| Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 110 m/min - 490 m/min | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
| Artikelnummer | 251582 PV720 | |
| EAN/GTIN | 4960664725427 | |
| Nummer fabrikant | TLD06250 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |