{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ISO-code wisselplaat | SNMX 1204 | |
| Soort | HUT25 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Hoofdtoepassing | P | |
| Neventoepassing | M | |
| Snedecondities | continu | |
| Snijdiepte ap | 3 mm | |
| Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 120 m/min | |
| Snijsnelheid vc Neventoepassing | 30 m/min - 80 m/min | |
| Coating | ongecoat | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 8 | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
| Artikelnummer | 251398 3 | |
| EAN/GTIN | 4062406258306 | |
| Nummer fabrikant | 251398 3 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |