Kopwandwagens

Artikelnummer: 2511
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Bakwagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2511
EAN/GTIN 4017976025117
Nummer fabrikant 2511
L-nummer L90080 390
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

niet-gemonteerd

Omschrijving:

Gelast stalen buis en profielstaal, poedercoating RAL 5007, platform van houtplaat, afwerking beuken. Voorwand van houtvezelplaat, oppervlak beuken decor, wand 500 mm hoog. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van TPE, naaf met groefkogellager. Remmen op de zwenkwielen

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 600
Lengte effectief gebied (mm): 1000
Effectieve breedte (mm): 600
Hoogte laadvlak (mm): 270
totale lengte (mm): 1120
Totale breedte (mm): 609
Totale hoogte (mm): 990
Banden: TPE
Wielmaat (mm): 200 × 40

Downloads en documenten

Geschikte producten