{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
ISO-code wisselplaat | DNMG 150608 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HB725-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | UNI | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | UM1 | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 6 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 250 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250762 HB725-1 | |
EAN/GTIN | 4062406750602 | |
Nummer fabrikant | 250762 HB725-1 | |
Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |