Draai-wisselplaat DNMG 150604, voor nabewerking, Wiper

Artikelnummer: 250659 HB7020-2
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 19,86 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 16,55 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
451 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DNMG 150604
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7020-2
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker WSS
Snijdiepte ap 0,3 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 170 m/min - 480 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 250659 HB7020-2
EAN/GTIN 4069515016827
Nummer fabrikant 250659 HB7020-2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten