Draai-wisselplaat CNMG 120408, voor middelfijne bewerking

Artikelnummer: 250158 HU7305-1
Korting
€ 11,40
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 7,32 € 11,40 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 6,10 € 9,50 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
2.048 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMG 120408
Hoekradius 0,8 mm
Soort HU7305-1
Snijmateriaal HM
Coating ongecoat
Hoofdtoepassing N
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker AM1
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,2 mm - 5 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,6 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 400 m/min - 700 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 250158 HU7305-1
EAN/GTIN 4062406745592
Nummer fabrikant 250158 HU7305-1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten