{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
ISO-code wisselplaat | CNMG 120404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HB7010-2 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | SM | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,3 mm - 4 mm | |
Voeding f | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 140 m/min - 440 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Ruwe/fijne afwerking | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250156 HB7010-2 | |
EAN/GTIN | 4069515015806 | |
Nummer fabrikant | 250156 HB7010-2 | |
Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |