HGHR 19-16-3T6 integhouders voor vlakdraaien en groeven

Artikelnummer: 2500697
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2500697
EAN/GTIN 7291075114225
Nummer fabrikant 2500697
L-nummer L23920 1271

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakgroef/draai indexeerbare houders, maximale snijdiepte (CDX) 0,236″, snijbreedte (CW) 0,118″, maximale snijbreedte (CWX) 0,126″, minimale snijbreedte (CWN) 0,118″, totale lengte (OAL) 5″

Kenmerk:

  • Maximum buitendiameter axiale groef (DAXX): 0,98″
  • minimale buitendiameter axiale groef (DAXN): 0,63″maximale snijdiepte (CDX): 0,236″
  • snijrichting (HAND): Rechts rechts rechts
  • snijbreedte (CW): 0,118″maximale snijbreedte
  • (CWN): Maximale snijbreedte (CWX): 0,126″
  • minimale snijbreedte (CWN): 0,118″baanbreedte breedte breedte breedte breedte breedte breedte breedte breedte breedte breedte breedte breedte breedte breedte breedte breedte breedte breedte breedte breedte [
  • /4″ONLengte: 4″ONLengte: 4 ONLengte: ONLengte: 5″
  • Hoogte schacht (H): 3/4″
  • schachtbreedte (B): 3/4″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles