C5 HELIR 4T25 External Tools for Turning, Grooving and Parting with CAMFIX Exchangeable Shanks

Artikelnummer: 2500674
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie HELI-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2500674
EAN/GTIN 7291075278033
Nummer fabrikant 2500674
L-nummer L23920 1218

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaigereedschaphouder, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, snijbreedte max. (CWX) 4,76 mm, snijbreedte min. (CWN) 4 mm, totale lengte (OAL) 100 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,76 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
  • Functiebreedte (WF) 24,9 mm
  • Totale lengte (OAL) 100 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles