HELIL 31.7-3T20 Klemhouder voor uitwendige bewerking

Artikelnummer: 2500609
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie HELI-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2500609
EAN/GTIN 7291075031966
Nummer fabrikant 2500609
L-nummer L23920 3124

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deel/draaibeitelhouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 1/8″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,118″
  • Overlengte (OAL): 7″

Kenmerk:

  • Snijbreedte max. (CWX): 1/8″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0.118″
  • Functiebreedte (WF): 1,2″
  • Hoofdlengte (links): 1,4″
  • totale lengte (OAL): 7″
  • Ashoogte (H): 1-1/4″
  • Asbreedte (B): 1-1/4″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles