HELIR 19-5T12 Klemhouder voor externe bewerking

Artikelnummer: 2500554
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie HELI-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2500554
EAN/GTIN 7291075031867
Nummer fabrikant 2500554
L-nummer L23920 3052

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deel/draaibeitelhouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,197″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,197″
  • Overlengte (OAL): 5-1/2″

Kenmerk:

  • Snijdiepte, max. (CDX): 0,47″
  • Snijbreedte max. (CWX): 0.197″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0.197″
  • Functiebreedte (WF): 0,67″
  • Hoofdlengte (links): 1,1″
  • totale lengte (OAL): 5-1/2″
  • Ashoogte (H): 0,8″
  • Asbreedte (B): 3/4″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles