HELIIR 40C-512 Internal Boring Bar with coolant through

Artikelnummer: 2500472
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2500472
EAN/GTIN 7291075031294
Nummer fabrikant 2500472
L-nummer L23920 2417

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, snijbreedte max. (CWX) 5 mm, snijbreedte min. (CWN) 5 mm, totale lengte (OAL) 250 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 12 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 5 mm
  • Functiebreedte (WF) 32,2 mm
  • Dmin afsteken 53 mm
  • Totale lengte (OAL) 250 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles