HFIL 32MC Boring Bars for facing, Dmin. 20mm.

Artikelnummer: 2500340
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2500340
EAN/GTIN 7291075033946
Nummer fabrikant 2500340
L-nummer L23920 2266

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, zaagdiameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijbreedte max. (CWX) 6 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale lengte (OAL) 250 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 6 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Totale lengte (OAL) 250 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles