HFHR 25.4-180-6T32 Gereedschapshouders voor uitwendig frezen

Artikelnummer: 2500330
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2500330
EAN/GTIN 7291075092301
Nummer fabrikant 2500330
L-nummer L23920 980

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakgroef/draai indexeerbare houders, maximale snijdiepte (CDX) 1,26″, snijbreedte (CW) 0,236″, maximale snijbreedte (CWX) 0,252″, minimale snijbreedte (CWN) 0,236″, totale lengte (OAL) 6″

Kenmerk:

  • Maximum buitendiameter axiale groef (DAXX): 15,8″
  • minimale buitendiameter axiale groef (DAXN): 7,09″
  • snijdiepte maximum (CDX): 1,26″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijbreedte (CW):″maximale
  • snijbreedte (CWX): 0,252″
  • minimale snijbreedte (CWN): 0,236″totale lengte van de kop: 1,05″
  • (ONLengte: 0,236 (OLengte: 6″
  • Hoogte schacht (H): 1″
  • schachtbreedte (B): 1″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles