{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schachtgrootte | 32 mm | |
| Plaatafmeting | 16 mm | |
| Inzetsoort | links | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Inwendige koeling | nee | |
| ISO-code houder | PCKNR/L 3232P16 | |
| geschikte wisselplaat | CN.. 1606.. | |
| Functiebreedte L4 | 40 mm | |
| Koplengte L1 | 34 mm | |
| Totale lengte L | 170 mm | |
| Onderlegplaat | 259031 35 | |
| Kniehefboom | 259015 12 | |
| Kniehefboomschroef | 259018 11 | |
| Verenset | 259044 6 | |
| Set verende stiften | 259047 4 | |
| Instelhoek κ | 75 graden | |
| Toepassing | Vlakdraaien; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
| Producttype | Klemdraaihouder |
| Artikelnummer | 250023 32/16 | |
| EAN/GTIN | 4045197782649 | |
| Nummer fabrikant | 250023 32/16 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |