Rolkast

Artikelnummer: 2445
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Etagewagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2445
EAN/GTIN 4017976024455
Nummer fabrikant 2445
L-nummer L90080 1019
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Draaideurkast (B x H x D: 500 x 600 x 600 mm) afsluitbaar, 1 vast en 2 verstelbare etages. Sandwich werkblad 19 mm dik, met 3-zijdige rand 80 mm hoog. Poedercoating, corpus lichtgrijs RAL 7035, front blauw RAL 5007. Draagvermogen per legbord in stalen kast 30 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van TPE, naaf met groefkogellager. Remmen op de zwenkwielen

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 150
Lengte effectief gebied (mm): 650
Effectieve breedte (mm): 550
Totale breedte (mm): 550
Totale diepte (mm): 650
Totale hoogte (mm): 875
Banden: TPE
Wielmaat (mm): 125 × 32

Downloads en documenten

Geschikte producten