Stiftsleutel zeskantkogelkop MagicRing, inchuitvoering mat verchroomd 3/8″ x 232 mm

Artikelnummer: 24341
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 24341
EAN/GTIN 4010995243418
Nummer fabrikant 24341
L-nummer L60070 3519
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Inchschroeven uit boringen verwijderen of insteken, met name op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Extra: De MagicRing van verenstaal (vanaf 1/8″) houdt alle standaardschroeven in elke stand vast.
  • Extra: Kogelkop voor schroeven onder hoeken tot 25°.
  • Schacht: Chroom-vanadiumstaal, doorgehard, mat verchroomd.
  • Conform ASME B18.3.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Binnenzeskant (Duim): 3/8″
  • Totale lengte (mm): 232 mm
  • Lengte Pin-sluitmesje (kort) (mm): 49 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee