Stiftsleutel TORX® chemisch gezwart T25 x 163 mm

Artikelnummer: 24321
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 24321
EAN/GTIN 4010995243210
Nummer fabrikant 24321
L-nummer L60070 2200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Voor alle TORX®-schroefklussen.
  • Schacht: Chroom-vanadiumstaal, doorgehard, gezwart.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zeskantschacht (Duim): 3/16″
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • TORX® 1: T25
  • Diameter Zeskantschacht (Duim) (mm): 3/16″
  • Totale lengte (mm): 163 mm
  • Lengte Pin-sluitmesje (kort) (mm): 33 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee