{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | TopCut | |
| ⌀-Bereik | 49,201 mm - 50,200 mm | |
| Coating | ongecoat | |
| Snijmateriaal | Cermet | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Boortolerantie | H7 | |
| Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Semi-standaard | ja | |
| Opnamegrootte | 29 mm | |
| Snijlengte l1 | 12 mm | |
| Koplengte l | 30 mm | |
| Aantal snijkanten Z | 8 | |
| Geschikte opname | GARANT TopCut | |
| configureerbare toleranties | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; D; Z; ZA; ZB; ZC | |
| configureerbare kwaliteiten | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Producttype | Snij-inzetdeel voor het ruimen |
| Artikelnummer | 239710 49,201-X | |
| EAN/GTIN | 4062406605780 | |
| Nummer fabrikant | 239710 49,201-X | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |