TAGPAD 2R-D52-JHP Parting and Grooving Adapters with Coolant Channels for High-Pressure Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 2393879
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MODULAR-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2393879
EAN/GTIN 7291075344462
Nummer fabrikant 2393879
L-nummer L23920 1540

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm, totale lengte (OAL) 53,4 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,65 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 6 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm
  • Totale lengte (OAL) 53,4 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 52 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MODULAR-GRIP" Bekijk alles