Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

KOMET® excenterverstelinrichting, SK 40, ABS® ⌀ d: 50mm

Artikelnummer: 239010 50

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

ABS® ⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Schacht: ABS
  • Opnamenorm: DIN 69871
  • Vorm: ADB
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ABS® schacht-⌀ Ds 50 mm
Opname SK 40
Schacht ABS
Opnamenorm DIN 69871
Vorm ADB
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A 50 mm
Producttype ABS-opname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 239010 50
EAN/GTIN 4047109003804
Nummer fabrikant A50 56150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Verstelafstand ±0,25 mm over de ⌀. 1 maatstreep komt overeen met 0,02 mm over de ⌀.

Toepassing:

Voor fijnafstelling van vol- en precisieboren.

Levering:

Levering compleet met afdichtplaat en ombouwset voor vorm AD.

Tip:

Andere opnames met ABS®-aansluiting op aanvraag.