Opname, HSK-A 100, ABS® ⌀ d: 50mm

Artikelnummer: 238520 50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

ABS® ⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Schacht: ABS
  • Opnamenorm: DIN 69893
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ABS® ⌀ d 50 mm
Opname HSK-A 100
Schacht ABS
Opnamenorm DIN 69893
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A 80 mm
Voorspronglengte L1 51 mm
Buiten-⌀ d1 100 mm
Producttype ABS-opname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 238520 50
EAN/GTIN 4067263111047
Nummer fabrikant 238520 50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Opname uitgebalanceerd op Q 6,3 bij 10.000 1/min.
  • Met inwendige koelvloeistoftoevoer.

Norm:

DIN 69893

Tip:

Andere opnames met ABS®-aansluiting op aanvraag.