{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ABS® ⌀ d | 80 mm | |
| Opname | SK 50 | |
| Schacht | ABS | |
| Opnamenorm | DIN 69871 | |
| Vorm | ADB | |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 8000 min-1 | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Afkoppellengte A | 70 mm | |
| Voorspronglengte L1 | 50 mm | |
| Producttype | ABS-opname |
| Artikelnummer | 238440 80 | |
| EAN/GTIN | 4067263110972 | |
| Nummer fabrikant | 238440 80 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |