KOMET® wisselbrug voor M03Speed, ⌀ Dmin: 38mm

Artikelnummer: 238372 38
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spindelbereik-⌀ 38 mm - 51 mm
Minimale ⌀ Dmin 38
Hoogte H 17,5 mm
Actieradius ⌀ D2 voorwaartse bewerking ⌀-3,2 mm
Grove verstelafstand S 6,5 mm
Maximaal toerental 31.000 min-1
Snijplaathouder 238374 38-50
Precisie-kotterkop 238370 38
Producttype Spindelgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 238372 38
EAN/GTIN 4047109079786
Nummer fabrikant M03 20180
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Downloads en documenten

Geschikte producten