{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| geschikte wisselplaat | CC..0602.. | |
| Lengte L | 85 mm | |
| Lengte 1 | 115 mm | |
| ⌀-Bereik | 29,75 mm - 48,1 mm | |
| Producttype | Spindelgereedschap |
| Artikelnummer | 237640 | |
| EAN/GTIN | 4045197581488 | |
| Nummer fabrikant | 237640 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |