Precisie-kotterset ⌀ 9,75 − 30,1 mm, Aansluiting: HW63

Artikelnummer: 237566 HW63
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluiting Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting HW63
Inwendige koeling ja
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype LR3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081557 LR3
Producttype Spindelgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 237566 HW63
EAN/GTIN 4045197816672
Nummer fabrikant 237566 HW63
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met digitale spindelkop nr. 237568, digitale afleesunit nr. 237601, boorstangen en toebehoren in koffer.
Instelnauwkeurigheid 0,01 mm per maatstreepje / via nonius 0,002 mm in ⌀.
Met extra, nauwkeurige afleesmogelijkheid op 0,001 mm in ⌀.

⌀-Instelling met uiterst geringe omkeerspeling door direct meetsysteem.
Voor ⌀ 9,75 – 30,1 mm

Toepassing:

Voor kotterstalen met schacht-⌀ 16 mm en precisie-kotterkopbruggen. Met ISO-wisselplaten type CC..0602...

Levering:

1 Spindelkop: Nr. 237568 HW63
resp. 1 boorstang (max. uitdraailengte): Nr. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
nr. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 Wisselplaathouder voor brug: Nr. 237564 06
1 Wisselplaat: Nr. 260052 gr. CU7010 (CCMT 060204)
1 digitale afleesunit: Nr. 237601

Reservedeel:

Wisselplaatschroef nr. 219830.

Advies:

Bij voorkeur met wisselplaten nr. 237695 en nr. 237696.

Downloads en documenten

Geschikte producten