{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | KUB Pentron® | |
| Nominale ⌀ DC | 18 mm | |
| Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
| Schacht | ISO 9766 | |
| Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Nuttige lengte L1 | 54 mm | |
| Afkoppellengte LA | 71 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
| Schachtlengte Ls | 56 mm | |
| ISO-code wisselplaat | SOGX 050204 12-... | |
| Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
| Aantal snijkanten Z | 1 | |
| Producttype | Wisselplaatboor |
| Artikelnummer | 236615 18 | |
| EAN/GTIN | 4047109277434 | |
| Nummer fabrikant | U43 11800 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |