KOMET® wisselplaat, BK6115, Aanduiding type W80: 20-010

Artikelnummer: 236607 20-010
Korting
€ 20,52
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,00 € 20,52 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,00 € 17,10 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aanduiding type W80 Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOGX 07T208-01
Serie KUB Pentron®
Omschrijving 20-010
Soort BK6115
Type GG(G)
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,12 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 236607 20-010
EAN/GTIN 4047109181007
Nummer fabrikant W80 20010.086115
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Toepassingstabel

GG(G)
K
120
nat maximaal
 

Omschrijving

Tip:

Niet op de binnensnijkanten van de volboor gebruiken!

Downloads en documenten

Geschikte producten