{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ISO-code wisselplaat | SOEX 090408 | |
| Omschrijving | 32-130 | |
| Soort | BK7935 | |
| Type | RVS | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
| Producttype | Wisselplaat voor het boren |
| Artikelnummer | 236576 32-130 | |
| EAN/GTIN | 4047109229600 | |
| Nummer fabrikant | W83 32130.087935 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |