Meetklok, eindkap met oogje, ANSI/AGD versie, juwelenlager, 0.25", 0.0001"

Artikelnummer: 2356A-10
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
Artikelnummer 2356A-10
EAN/GTIN 4946368842769
Nummer fabrikant 2356A-10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Standaard model, verschillende meetbereiken, 0.0001. ″ . Afstuderen - inch. Dit is een standaard inch meetklok die u de volgende voordelen biedt: Vergrendelingsschroef en hefhendel (optioneel) kunnen zowel aan de rechter- als aan de linkerkant worden gemonteerd. Zij kunnen gemakkelijk en zonder gereedschap worden gemonteerd en gedemonteerd. Het ontwerp zonder doorboringen, een stevige hechting tussen de buitenring en het glas, en het gebruik van een O-ring voorkomen het binnendringen van vloeistoffen.

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: 2356S-10
  • Digitaal/analoog: analoog
  • Opspanschacht: 9,52 mm / 0,375″
  • Continue schaal: Ja
  • Afmetingen: 0,13 X 0,083 X 0,06 M
  • Meetbereik: 0,25
  • Meetbereik/toerental: 0,01″
  • Meetwisselplaat: Hardmetaal opgelegd, schroefdraad: 4-48UNF
  • Meetkracht: 0,4-2
  • Meetkracht: 0,4-2
  • Model met schaalschijf: 0-10
  • MPE > 10-20 omwentelingen: ±0,0004″
  • MPE > 20 omwentelingen: ±0,0005″
  • Schaalverdeling: 0,0001″
  • Type: ANSI/AGD-norm
  • Inch/Metrisch: Inch

Geschikte producten