Boor-wisselplaat SOMT05T204, voor wisselplaat-volboren, HBD30

Artikelnummer: 235030 UNI
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,48 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,40 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.377 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOMT05T204
Soort HBD30
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,05 - 0,1
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Coating TiAlN
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 235030 UNI
EAN/GTIN 4062406253875
Nummer fabrikant 235030 UNI
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
160
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
140
Staal < 1100 N/mm²
P
120
Staal < 1400 N/mm²
P
100
RVS < 900 N/mm²
M
110
RVS > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

De centrumsnijkant centreert de boor snel en veilig. De buitensnijkant biedt een uitstekende spaancontrole.

Toepassing:

SOMT-wisselplaten uitsluitend op de buitensnijkant. XOMT-wisselplaten uitsluitend op de centrumsnijkant.

T.b.v.:

HOLEX Pro Drill nr. 235000235010.

Downloads en documenten

Geschikte producten