{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Nominale ⌀ DC | 15 mm | |
| Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
| Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
| Boortoepassing | Centreerboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Verspaningsstrategie | MTC | |
| Nuttige lengte L1 | 45 mm | |
| voor inch-⌀ | 19/32 inch | |
| Afkoppellengte LA | 69 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
| Schachtlengte Ls | 50 mm | |
| Maximale verstelgrens Vmax | 0,5 mm | |
| ISO-code wisselplaat | WOEX 030204 | |
| Wisselplaatschroevenset | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
| Aantal snijkanten Z | 1 | |
| Totale lengte L | 119 mm | |
| Producttype | Wisselplaatboor |
| Artikelnummer | 232302 15 | |
| EAN/GTIN | 4045197351715 | |
| Nummer fabrikant | 232302 15 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |