Torx Plus®-schroef, Aandrijving: 6IP

Artikelnummer: 231999 6IP
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aandrijving Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving 6IP
Schroefdraad M1,6
Totale lengte 10,5 mm
Aanhaalmoment 0,4 Nm
Producttype Schroef

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 231999 6IP
EAN/GTIN 4045197725561
Nummer fabrikant 231999 6IP
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen