{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | SUMOCHAM | |
| ⌀ D | 13 mm | |
| Soort | IC908 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Tophoek | 154 graden | |
| Voor basiselement maat | 13 | |
| Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,24 mm/omw. | |
| Iscar - artikelaanduiding | ICP 130-2M IC908 | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
| Coating | TiAlN | |
| Geometrie | ICP-2M | |
| Artikelomschrijving producent | ICP 130-2M IC908 | |
| Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
| Artikelnummer | 231742 13 | |
| EAN/GTIN | 7291075287301 | |
| Nummer fabrikant | 5508776 |