HiPer-Drill snij-inzetdeel m7, HB7530, ⌀ D: 27,5mm

Artikelnummer: 231640 27,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HM
  • Tophoek: 135
  • Semi-standaard: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HiPer-Drill
⌀ D 27,5 mm
Soort HB7530
Snijmateriaal HM
Tophoek 135 graden
Voor basiselement maat 27
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,4 mm/omw.
Semi-standaard ja
Aantal snijkanten Z 2
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 231640 27,5
EAN/GTIN 4045197604705
Nummer fabrikant 231640 27,5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
130
Staal < 750 N/mm²
P
110
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
90
Staal < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing.
Rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand ≤ 20 µm. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

Tip:

Snijgegevens gelden voor basiselement 5×D.
Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren.

Downloads en documenten

Geschikte producten