HiPer-Drill basiselement, 3×D, ⌀ DC: 29mm

Artikelnummer: 231605 29
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Uitvoering: 3×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HiPer-Drill
Uitvoering 3×D
Schacht ISO 9766
Boortoepassing beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling ja
⌀-bereik Dc 29 mm - 29,99 mm
Nuttige lengte L1 90 mm
Schacht-⌀ Ds 32 mm
Schachtlengte Ls 60 mm
Spanschroef 231999 15IP1 (5,7 Nm)
Totale lengte L 192 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 231605 29
EAN/GTIN 4045197602909
Nummer fabrikant 231605 29
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zeer hoge voedingen en maximale performance dankzij optimaal afgestemde geometrieën en materialen.
  • Exacte positionering van het snij-inzetdeel door prismatische plaatpassing en betrouwbare spanning door boring in het midden.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand. (Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9)
  • Schachtondersteuning voor optimale stabiliteit tijdens het gebruik.

Toepassing:

Niet-roterend en roterend te gebruiken. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

Tip:

De spanschroef moet bij elke vijfde wisseling van snij-inzetdeel worden vervangen.
Andere afmetingen tot ⌀ 50,99 mm op aanvraag leverbaar.
Voor optimale rondloop in de hydrohouder (bijv. nr. 302026 maat 20) spannen. Boor voor optimale stabiliteit altijd zo kort mogelijk spannen.

Downloads en documenten

Geschikte producten