{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | HiPer-Drill | |
| Uitvoering | 1,5×D | |
| Schacht | ISO 9766 | |
| Boortoepassing | beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
| Aantal snijkanten Z | 2 | |
| Inwendige koeling | ja | |
| ⌀-bereik Dc | 16 mm - 16,99 mm | |
| Nuttige lengte L1 | 26 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
| Schachtlengte Ls | 50 mm | |
| Spanschroef | 231999 8IP1 (1,2 Nm) | |
| Totale lengte L | 102 mm | |
| Producttype | Wisselplaatboor |
| Artikelnummer | 231600 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197602558 | |
| Nummer fabrikant | 231600 16 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |